Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler Schwarz
MSI CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler Schwarz
MSI CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler Schwarz
MSI CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler Schwarz
MSI CORELIQUID 240R V2 Computerkühlsystem Computergehäuse Kühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96673371
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CORELIQUID 240R V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.88 W
Nennspannung
12 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Farben der Beleuchtung
Blau, Pink
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Kühler
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.3 dB
Mindestluftstrom
21.63 cfm
Maximaler Luftstrom
78.73 cfm
Motorschnelligkeit der Pumpe
4200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.