Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Tough Armor Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96676956
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS03923
EAN/GTIN:
     8809811855586
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Schaum, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22 Ultra 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schlagfest
Kabelloses Aufladen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.