Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Spigen Liquid Crystal Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96676958
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS03950
EAN/GTIN:
     8809811855760
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
62 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22 Plus 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
10.4 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.