Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 3539-630 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg 3539-630 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Pattberg 3539-630 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700652
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3539-630
EAN/GTIN:
     4009236064523
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Muster
Kein Muster
Material
Polypropylen (PP)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.