Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 3539-018 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg 3539-018 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Pattberg 3539-018 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700654
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3539-018
EAN/GTIN:
     4009236064301
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Muster
Kein Muster
Material
Polypropylen (PP)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.