Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 3539-613 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg 3539-613 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Pattberg 3539-613 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700677
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3539-613
EAN/GTIN:
     4009236064462
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Muster
Kein Muster
Material
Polypropylen (PP)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.