Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 4052515-613 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 15 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pattberg 4052515-613 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 15 m
Pattberg 4052515-613 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700683
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4052515-613
EAN/GTIN:
     4009236150950
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15 m
Breite
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Muster
Abstraktes Muster
Material
Polyester
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.