Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Pattberg 3539-025 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96700692
Hersteller:
C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
3539-025
EAN/GTIN:
4009236064349
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Purpur
Muster
Kein Muster
Material
Polypropylen (PP)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
... >
Grundbastelbedarf
>
Zierleisten & Verzierungen
>
Dekobänder & -zierleisten
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
Deko-Band
,
Dekoband
,
Dekogewebe
,
Schmuck-Band
,
Schmuckband
,
Zierband
,
ringelband pattberg
,
geschenk band
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen