Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 3539-020 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattberg 3539-020 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Pattberg 3539-020 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700718
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3539-020
EAN/GTIN:
     4009236064318
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Muster
Kein Muster
Material
Polypropylen (PP)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.