Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Pattberg 3539-631 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 200 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96700722
Hersteller:
C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
3539-631
EAN/GTIN:
4009236064530
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
OPAK silber 200-m-Spule 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Ausführung
Satin
... >
Grundbastelbedarf
>
Zierleisten & Verzierungen
>
Dekobänder & -zierleisten
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
Deko-Band
,
Dekoband
,
Dekogewebe
,
Schmuck-Band
,
Schmuckband
,
Zierband
,
dekoband silber
,
geschenk band
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,83*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRÄSENT Mc PACK
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen