Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS1GSA64V8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS1GSA64V8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
Transcend TS1GSA64V8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96709178
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSA64V8G
EAN/GTIN:
     760557857099
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm 8gb transcend, ddr5 laptopspeicher, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.