Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GLA64V8E Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GLA64V8E Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Transcend TS4GLA64V8E Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96709395
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GLA64V8E
EAN/GTIN:
     760557857044
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.1 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.