Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-20881 Herst.-Nr.: 20881 EAN/GTIN: 4043619208814 |
| |
|
| | |
| Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Er besteht aus speziellen Endlosfasern (Monofilament und Multifilament) und bietet somit eine erhöhte Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit.
Selbstschließend Der Gewebeschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.
Schneidbar Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 16 mm | | Innendurchmesser | 17 mm | | Länge (mm) | 5000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Polyester | | Betriebstemperatur | -50 - 150 °C | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,47* | € 12,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,18* | € 13,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,89* | ab € 9,19* | € 13,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,95* | € 14,12* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,38* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|