| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96715690 Herst.-Nr.: 11401-37 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle NEW BASIC PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 37 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | SRC | | Statisch ableitend | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Echtes Leder | | Zwischensohlenmaterial | Stahl | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sandalen |
| | |
| |