Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Matthew Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Elten Matthew Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96715811
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7277102-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
In verschiedenen Passformen erhältlichTyp 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7277101Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7277102Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7277103
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Größe (EU)
48
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,73*
€ 92,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,33*
€ 90,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.