Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Speedy Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96716204
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12161-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC
Gummi Überkappe
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
45
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, HRO, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.