Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96716295
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12301-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle jo_TIGHT
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 4 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
ab 8 Paar
€ 56,45*
€ 67,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paar
ab 12 Paar
€ 54,31*
€ 64,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.