Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Senex Al Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Elten Senex Al Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96716492
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728551-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
PU-Spitzenschutz
Aluminiumkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Extra weite Passform, Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.