Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96716627
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729231-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF, Weite Passform
MehrweitenmodellFür normale Füße: Artikel-Nr. 729461Für breite Füße: Artikel-Nr. 729231
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
45
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.