Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96716683
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729311-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS
Stahlkappe
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,54*
€ 95,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.