| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96716814 Herst.-Nr.: 11401-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle NEW BASIC PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 44 | ![](/p.gif) | Zehenschutz | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | SRC | ![](/p.gif) | Statisch ableitend | Ja | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | ![](/p.gif) | Obermaterial | Echtes Leder | ![](/p.gif) | Zwischensohlenmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Stoff | ![](/p.gif) | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten sandale 44, sandalen, elten sandale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |