Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Elten Malcolm Unisex Erwachsener Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96717709
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729501-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (EU)
47
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, SRC
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Netz, Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,33*
€ 97,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 79,91*
€ 95,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.