Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Elten Mia Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     223-8191429
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74440-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle C-FIT
Stahlkappe
EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (EU)
35
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
A, ESD, FO, SB, E, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
23
pro Paar
€ 8,50*
ab € 42,32*
€ 54,86*
8 Tage
23
pro Paar
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 54,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 55,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 46,42*
€ 59,55*
8 Tage
23
pro Paar
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 59,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.