Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Elten Mila Unisex Erwachsener Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     4012-844659
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle NOVA
Stahlkappe
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Aqua-Farbe
Größe (EU)
38
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S1, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Netz, Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 56,35*
€ 70,08*
11 Tage
30
pro Paar
€ 8,50*
ab € 56,40*
€ 70,13*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 70,21*
7 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 74,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 61,48*
€ 76,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,50*
€ 74,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,51*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.