Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Elten Nikolas XW Unisex Erwachsener Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96723421
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763371-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Lederfutter
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
MONO-PU Sohle BUSINESS
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Extra breite Passform
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Braun
Größe (EU)
46
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.