| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96723763 Herst.-Nr.: 66081-42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder Lederfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle SKY PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex Garn Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 42 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HI, HRO, S3, SRC | | Thermische Isolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Futtermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, elten sicherheitsstiefel s3 gr. 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |