Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Elten Joschi GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96723895
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76541-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Rindleder
GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
PU-Spitzenschutz
Aluminiumkappe
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
BOA Fit System
Extra weite Passform
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, ESD, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,08*
€ 161,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,01*
€ 157,09
pro Paar
ab 4 Paar
€ 130,03*
€ 154,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,82*
€ 148,54
pro Paar
ab 8 Paar
€ 123,87*
€ 147,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,22*
€ 140,68
pro Paar
ab 12 Paar
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,81*
€ 130,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.