Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Elten Anthony Unisex Erwachsener Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96724393
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7175102-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Stahlkappe
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten., Lederfreie Ausstattung
In verschiedenen Passformen erhältlichTyp 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7175101Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7175102Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7175103
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Rot
Größe (EU)
37
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,94*
€ 92,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.