Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Elten Travis XXT Unisex Erwachsener Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96724822
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719820-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser/Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Rot
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S1, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.