Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Till Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96725052
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76651-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
BOA Fit System
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,38*
€ 120,64
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paar
ab 8 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,69*
€ 106,73
pro Paar
ab 12 Paar
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,62*
€ 98,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.