Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Elten Impulse Ea Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96725759
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7672602-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
In verschiedenen Passformen erhältlichTyp 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7672601Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7672602Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7672603
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (EU)
40
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
ab 8 Paar
€ 76,54*
€ 91,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,90*
€ 89,13
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.