Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Elten Ambition Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96725819
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76733-41
EAN/GTIN:
     4030839246658
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nubukleder/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Stahlkappe
EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S1, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Netz, Nubuk
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,30*
€ 112,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,60*
€ 93,53
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,71*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.