Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Elten Sensation Unisex Erwachsener
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96725971
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
72106-42
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
Textilfutter Bioactive
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Extra Senkel beiliegend
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
ESD-Einlegesohle
,
ESD-Fußbett
,
ESD-gerechte Einlegesohle
,
Sicherheitseinlegesohle
,
ESD-Sandalen
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
esd-halbschuhe s2 schwarz
,
esd einlegesohle
,
esd-einlegesohle gr. 42
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,43*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,70*
€ 78,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 39-42 - Größe: 39-42
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 39-42 - Größe: 39-42
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
Funktionssocke Basic Socks Gr.39-42 schwarz ELTEN
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,30*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 42 - Größe: 42
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 42 - Größe: 42
ELTEN
204080-42
ab € 5,94*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 42 - Größe: 42
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
Zubehör
Socken, Größe 39-42, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen