| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96728471 Herst.-Nr.: 7273102-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung In verschiedenen Passformen erhältlichTyp 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7273101Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7273102Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7273103 Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (EU) | 44 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, SRC | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Netz, Mikrofaser | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe elten |
| | |
| |