| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96728551 Herst.-Nr.: 7274102-45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung In verschiedenen Passformen erhältlichTyp 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7274101Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7274102Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7274103 Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 45 | ![](/p.gif) | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, SRC | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | ![](/p.gif) | Obermaterial | Netz, Mikrofaser | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Stoff | ![](/p.gif) | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe elten 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |