| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96736492 Herst.-Nr.: 48504006560 EAN/GTIN: 886661431052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 4.8 Ah | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 36 V | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Stihl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 187 Wh | ![](/p.gif) | LED-Batterieanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Ladespannung | 42 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Batteriegewicht | 1300 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |