Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Sharkoon SGS30 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96749314
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951034796
EAN/GTIN:
     4044951034796
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
sharkoon gaming stuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
130 kg
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte, ausgestopfte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
185 cm
Sockelfarbe
Schwarz/Rot
Sockelmaterial
Stahl
Basisgröße
260 x 90 mm
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Sitzmaterial
Polyurethan
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Material Rückenlehne
Polyurethan (PU)
Rückenlehnenwinkel
90 - 165 °
Armlehnenart
Harte Armlehne
Neigungswinkelbereich
3 - 14 °
Nackenkissen
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Raddurchmesser
75 mm
Neigungsverstellung
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
880 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Lendenkissen
Ja
Kippsperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzbreite
540 mm
Sitzhöhe
495 mm
Sitzhöhe (min.)
495 mm
Sitzhöhe (max.)
590 mm
Lehnenhöhe
880 mm
Lehnenbreite
560 mm
Gewicht
25000 g
Höhe Armlehne (mind.)
640 mm
Höhe Armlehne (max.)
805 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.