Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 120429 Strandzelt Grau, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 120429 Strandzelt Grau, Sand
Easy Camp 120429 Strandzelt Grau, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96751613
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120429
EAN/GTIN:
     5709388121561
Suchbegriffe:
Badespaß
Strandmuschel
Strandzelt
Trotz seiner einwandigen Struktur schirmt der Windschutz Sonnenstrahlen, Wind und sogar Nieselregen zuverlässig ab und eignet sich somit hervorragend für Ausflüge mit kleinen Kindern. Das muschelförmige Modell in warmen Farbtönen verfügt über einen integrierten Zeltboden und lässt sich platzsparend in einer Tragetasche mit Griffen transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Sand
Material innen
Polyester
UV-Schutzfaktor (USF)
50+
Einfache Installation
Ja
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
2700 mm
Tiefe
1150 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
1300 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.