Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96752541
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     MD16GK2D4360018LP
EAN/GTIN:
     751492650203
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
EXTREME LEISTUNG IN EINEM LOW PROFILE-FORMFAKTOR

Bringen Sie Ihren PC mit dem PNY Low Profile DDR4 3600MHz CL18-Desktop-Speicher zum Äußersten. Der XLR8 Gaming Low Profile-Speicher bietet den größten Headroom aller übertakteten Speicher im Sortiment, da die Module nur 32 Millimeter hoch sind. Das Low Profile-Heatspreader-Design besteht aus Aluminium, um die thermische Leistung und Wärmeableitung zu verbessern und gleichzeitig eine breite Kompatibilität zu bieten, selbst in Systemen mit kleinem Formfaktor. Sie bieten die gleiche Leistung wie der Rest der XLR8-Produktreihe und verfügen jetzt über einen Aluminium-Heatspreader mit niedrigem Profil für Systeme, bei denen der Platz knapp ist.
Seit mehr als 35 Jahren beschafft, testet und produziert PNY Speichererweiterungen für Tausende der beliebtesten PC-Plattformen. Machen Sie Ihren benutzerdefinierten PC mit einem XLR8 DDR4 3600MHz CL18 Upgrade von PNY bereit für die Schlacht und sehen Sie zu, wie die Welt erstrahlt.

DDR4 3600MHz LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der Premium-XLR8-Speicher von PNY bietet unsere aggressivsten Geschwindigkeiten, die höchste Bandbreite, die niedrigste Latenz und den geringsten Stromverbrauch sowie die fortschrittlichste Wärmeleistung für maximale PC-Stabilität und Reaktionsfähigkeit bei speicherintensiven Spielen und Anwendungen. PNY XLR8 DDR4-Speichermodule werden rigoros entwickelt und getestet, um selbst in den anspruchsvollsten Spielumgebungen Spitzenleistungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.