| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96762206 Herst.-Nr.: IC06-R001 EAN/GTIN: 4014619709748 |
| |
|
| | |
| Industrie-Steckverbinder S6 - Unbestückter Stecker, Aussparung für RJ45 Stecker, Metall, M24, Good Connections Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Serie 6 – Universell einsetzbare RJ45-Steckverbinder Die RJ45-Steckverbinder der Good Connections Industrie-Steckverbinder Serie 6 sind modellabhängig mit verschiedenen Verschlusssystemen ausgestattet, in Metall- oder Hochleistungskunststoffgehäusen eingebettet und sorgen jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Stecker | RJ45 | | Produktfarbe | Metallisch, Gelb | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Kieselgel, Zink | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 | | Lebensdauer (Zyklen) | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |