| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96762207 Herst.-Nr.: IC06-R301 EAN/GTIN: 4014619709786 |
| |
|
| | |
| Industrie-Steckverbinder S6 - Unbestückter Stecker, Aussparung für RJ45 Stecker, Metall, Good Connections® Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Serie 6 – Universell einsetzbare RJ45-Steckverbinder Die RJ45-Steckverbinder der Good Connections® Industrie-Steckverbinder Serie 6 sind modellabhängig mit verschiedenen Verschlusssystemen ausgestattet, in Metall- oder Hochleistungskunststoffgehäusen eingebettet und sorgen jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Stecker | RJ45 | | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff, Kieselgel, Zink | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 | | Lebensdauer (Zyklen) | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |