Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk LabZZ SP20 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Levenhuk LabZZ SP20 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96764841
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     78768
EAN/GTIN:
     785104926899
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Versorgungsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Lampentyp
LED
Projektionsabstand
1.5 - 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.