Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038121 Rucksack Schulrucksack Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038121 Rucksack Schulrucksack Blau Polyester
Herlitz 50038121 Rucksack Schulrucksack Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96803756
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038121
EAN/GTIN:
     4008110285290
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
200 g
Volumen (l)
6.5 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Polyester
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.