Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038114 Rucksack Rad-Rucksack Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038114 Rucksack Rad-Rucksack Rot Polyester
Herlitz 50038114 Rucksack Rad-Rucksack Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96803757
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038114
EAN/GTIN:
     4008110285283
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
200 g
Volumen (l)
6.5 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Rad-Rucksack
Produkthauptfarbe
Rot
Material
Polyester
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Seitentasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kindergartenrucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.