Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038312 Rucksack Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038312 Rucksack Grau Polyester
Herlitz 50038312 Rucksack Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96803788
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038312
EAN/GTIN:
     4008110285726
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
1
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.