Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox TT685 II Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96804761
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     TT685IIC
EAN/GTIN:
     6952344223314
Godox TT685 II. Typ: Camcorder-Blitzlicht, Produktfarbe: Schwarz, Blitzfolgezeit ca.: 20000 s. Akku-/Batterietyp: AA, Eingangsspannung: 1.5 V. Gewicht: 405 g, Breite: 64 mm, Tiefe: 190 mm. Verpackungsart: Box
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Eingangsspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
64 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Typ
Camcorder-Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
20000 s
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Blitzfolgezeit (min) ca.
300 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
20000 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.