Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
LG 55VL5PJ-A Videowand-Display Drinnen
Artikel-Nr.:
     173-4487311
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55VL5PJ-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1213.4 mm
Tiefe
93.1 mm
Höhe
684.2 mm
Gewicht
23500 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, IR
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1337 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
833 mm
Paketgewicht
26900 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
135 W
Stromverbrauch (max.)
150 W
Wärmeableitung
461 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Rahmenbreite (oben)
2.25 mm
Rahmenbreite (unten)
1.25 mm
Geflieste Blendenbreite
3.5 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Helligkeit
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
1200:1
Einstellzeit
0.008 s
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Farbskala
72 %
Lebensdauer des Panels
60000 h
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.313,96*
€ 1.435,13*
2 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.323,13*
€ 1.437,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.523,76*
€ 1.660,58*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.180,85*
€ 2.380,49*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,13*
€ 1.707,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,83*
€ 1.663,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,23*
€ 1.622,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,96*
€ 1.563,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.