Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks SMP01B Monitorzubehör Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks SMP01B Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks SMP01B Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks SMP01B Monitorzubehör Gehäuse
Compulocks SMP01B Monitorzubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96814726
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     SMP01B
EAN/GTIN:
     819472024182
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227 g
Merkmale
Produkttyp
Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.