| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96848607 Herst.-Nr.: FPSLS03 EAN/GTIN: 4052792066173 |
| |
|
| | |
| Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm | | Gewicht | 18 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 22 mm | | Verpackungstiefe | 22 mm | | Verpackungshöhe | 4 mm | | Paketgewicht | 20 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Lichtleitertyp | OS2 | | Anschluss 1 | SC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Schleifart Stecker | APC | | Lochdurchmesser | 9 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Unterstütze Wellenlängen | 1310 nm | | Einführungsverlust | 0.3 dB | | Rückflussdämpfung | 60 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |