Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
KitchenAid 5KSMICM Eismaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96848816
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KSMICM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisbereiter-Aufsatz
Eisbereiteraufsatz
Speiseeisbereiter-Aufsatz
Eiscreme-Automat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
178 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.